Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego 44 mm

Nr art.: 788041 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • Materiał ostrza: HM

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
    Materiał ostrza HM
    Liczba ostrzy Z 2
    maks. głębokość cięcia 60 mm
    zastosowanie Rury c.o. i sanitarne, lampy halogenowe
    Rodzaj produktu Otwornice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 788041 44
    EAN / GTIN 4058546228699
    Numer producenta 4932464924

    Opis

    Wykonanie:

    Zęby z węglika spiekanego zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

    Wskazówka:

    Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!