Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego 82 mm

Nr art.: 788041 82
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • Materiał ostrza: HM

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
Materiał ostrza HM
Liczba ostrzy Z 3
maks. głębokość cięcia 60 mm
zastosowanie Puszki przełącznikowe, podtynkowe i rozdzielcze, oprawy wpuszczane
Rodzaj produktu Otwornice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 788041 82
EAN / GTIN 4058546228774
Numer producenta 4932464932

Opis

Wykonanie:

Zęby z węglika spiekanego zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

Wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!