• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Młotki SIMPLEX z trzonkiem, bez wkładek wymiennych obuchów 40G mm

Nr art.: 753300 40G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ korpusu 40 mm
Seria Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
długość bijaka z obuchami 110 mm
⌀ robocza obuchów 40 mm
długość trzonka 280 mm
długość całkowita 330 mm
materiał obudowy staliwo
Rodzaj produktu Obuchy do miękkich młotków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 753300 40G
EAN / GTIN 2050001008428

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.
Młotki montażowe korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka