{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 210 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 2,2 mm | |
norma | DIN ISO 9243 | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
Rodzaj produktu | Obcęgi |
Numer artykułu | 706610 210 | |
EAN / GTIN | 4003773013143 | |
Numer producenta | 50 00 210 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Obcęgi do gwoździ, długość całkowita: 210mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
73,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
45,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 210 mm | 210 mm |
norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | czernione, główka polerowana |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju |
Rodzaj produktu | Obcęgi | Obcęgi |