{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 9243 | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
Rodzaj produktu | Obcęgi |
Numer artykułu | 706610 180 | |
EAN / GTIN | 4003773013136 | |
Numer producenta | 50 00 180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Obcęgi do gwoździ, długość całkowita: 180mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
69,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
41,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 180 mm | 180 mm |
norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | czernione, główka polerowana |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju |
Rodzaj produktu | Obcęgi | Obcęgi |