{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cobra | |
długość całkowita | 300 mm | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
Średnica mocowania sześciokąta | 60 mm | |
rozstaw do rur | 2,3/4 cal | |
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 30 | |
norma | DIN ISO 8976 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
szybkie przestawianie | nie | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705800 300 | |
EAN / GTIN | 4003773034087 | |
Numer producenta | 87 01 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione, długość całkowita: 300mm
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie
184,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
100,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
106,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
108,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
rozstaw do rur | 2,3/4 cal | 2 cal | 2 cal | 2 cal |
Średnica mocowania sześciokąta | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych |