Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 705800 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
400 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cobra
długość całkowita 125 mm
powierzchnia czernione, główka polerowana
Średnica mocowania sześciokąta 27 mm
rozstaw do rur 1 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 13
norma DIN ISO 8976
Uchwyt prążkowane na krzyż
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 705800 125
EAN / GTIN 4003773069935
Numer producenta 87 01 125

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce czernione, główka polerowana.
Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.
Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.