Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione 150 mm

Nr art.: 705800 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
263 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Cobra
    długość całkowita 150 mm
    powierzchnia czernione, główka polerowana
    Średnica mocowania sześciokąta 30 mm
    rozstaw do rur 1,1/4 cal
    Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 11
    norma DIN ISO 8976
    Uchwyt prążkowane na krzyż
    materiał stal chromowo-wanadowa
    nieiskrzący nie
    szybkie przestawianie nie
    Samozaciskające się tak
    Ochrona przed zakleszczeniem tak
    Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 705800 150
    EAN / GTIN 4003773060116
    Numer producenta 87 01 150

    Opis

    Wykonanie:

    Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
    Szczypce czernione, główka polerowana.
    Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.
    Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

    Norma:

    DIN ISO 8976.

    Materiał:

    Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

    Wyp. dodatkowe:

    Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka