Szczypce do instalacji wodnych, lakierowane proszkowo  300 mm

Nr art.: 706101 300
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
długość całkowita 300 mm
Średnica mocowania sześciokąta 48 mm
rozstaw do rur 2 cal
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706101 300
EAN / GTIN 4062406069643

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe.
Szczypce lakierowane na czerwono lakierem proszkowym, szczęki i przegub polerowane.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.