{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 334 | |
szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 255 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003089 | |
Numer producenta | 05110010001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform 6,5 mm
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
50,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
23,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 255 | 82 |
oznaczenie producenta | 334 | |
długość grotu | 150 | 25 |
szerokość ostrza b | 6,5 | 6,5 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |