{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 335 | |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 75 mm | |
długość całkowita | 145 mm | |
końcówka grotu | czarne | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662200 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003249 | |
Numer producenta | 05008007001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie
16,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie
13,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 145 mm | 162 mm |
długość grotu | 75 mm | 75 mm |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | 2,5 mm |
grubość ostrza a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |