{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 335 | |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 181 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662200 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175106 | |
Numer producenta | 05008015001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 3,5mm
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
20,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
336 sztuk w magazynie
15,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie
22,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 181 mm | 187 mm | 180 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm | 90 mm |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
grubość ostrza a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |