{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 932 A | |
szerokość ostrza b | 10 mm | |
grubość ostrza a | 1,6 mm | |
długość grotu | 175 mm | |
długość całkowita | 287 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660300 10 | |
EAN / GTIN | 4013288191236 | |
Numer producenta | 05018270001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania 10 mm
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
92,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
45,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie
42,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 287 | 294 | 295 |
długość grotu | 175 | 175 | 175 |
szerokość ostrza b | 10 | 10 | 10 |
grubość ostrza a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 | 13 | 13 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |