{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 10 mm | |
grubość ostrza a | 1,6 mm | |
długość grotu | 175 mm | |
długość całkowita | 294 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197373076 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym 10 mm
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
45,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie
43,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 294 | 295 |
długość grotu | 175 | 175 |
szerokość ostrza b | 10 | 10 |
grubość ostrza a | 1,6 | 1,6 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 | 13 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |