Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 12mm

Nr art.: 660800 12
Rabat
57,30 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 12 mm
grubość ostrza a 2 mm
długość grotu 200 mm
długość całkowita 319 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 660800 12
EAN / GTIN 4045197373083
Numer producenta 660800 12

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana na połysk.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 12mm

Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 12mm

na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
57,30 PLN
37,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
58,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie Wkrętak płaski
długość całkowita 319 mm 320 mm
długość grotu 200 mm 200 mm
szerokość ostrza b 12 mm 12 mm
grubość ostrza a 2 mm 2 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 13 mm 16 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka