{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 932 A | |
szerokość ostrza b | 14 mm | |
grubość ostrza a | 2,5 mm | |
długość grotu | 250 mm | |
długość całkowita | 367 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 16 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Numer producenta | 05018274001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania 14 mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
140,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
74,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 367 | 384 |
długość grotu | 250 | 250 |
szerokość ostrza b | 14 | 14 |
grubość ostrza a | 2,5 | 2,5 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 16 | 17 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |