{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 7 mm | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
długość całkowita | 230 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660100 7 | |
EAN / GTIN | 4013288102140 | |
Numer producenta | 05002710002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, 7 mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
62,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
191 sztuk w magazynie
28,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 230 | 225 |
długość grotu | 125 | 125 |
szerokość ostrza b | 7 | 7 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 | 10 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |