{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 4 mm | |
grubość ostrza a | 0,8 mm | |
długość grotu | 90 mm | |
długość całkowita | 188 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660100 4 | |
EAN / GTIN | 4013288102126 | |
Numer producenta | 05105712002 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, 4 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
29,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
21,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
16,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 188 | 82 | 207 |
długość grotu | 90 | 25 | 100 |
szerokość ostrza b | 4 | 4 | 4 |
grubość ostrza a | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |