{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 75 mm | |
długość całkowita | 156 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102119 | |
Numer producenta | 05105711002 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 3,5mm
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie
25,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
336 sztuk w magazynie
15,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie
22,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 156 mm | 187 mm | 180 mm |
długość grotu | 75 mm | 100 mm | 90 mm |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
grubość ostrza a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |