{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 198 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102133 | |
Numer producenta | 05002705002 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, 5,5 mm
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
52,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie
24,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
435 sztuk w magazynie
23,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 198 | 205 | 200 |
długość grotu | 100 | 100 | 100 |
szerokość ostrza b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
grubość ostrza a | 1 | 1 | 1 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 8 | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |