{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
oznaczenie grotu | 4 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 140 mm | |
długość całkowita | 245 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
wykonanie chwytu | okrągłe | |
końcówka do pobijania | nie | |
materiał | Stop specjalny PB Swiss Tools | |
materiał uchwytu | elastomer | |
powierzchnia | niklowana i chromowana | |
sześciokąt napędowy | nie | |
grot przelotowy | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660040 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244485 | |
Numer producenta | 8100.4-140 OR |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, szerokość ostrza b: 6,5mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
41,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
203 sztuk w magazynie
28,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
155 sztuk w magazynie
33,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
długość grotu | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
szerokość ostrza b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
grubość ostrza a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |