Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip 10 mm

Nr art.: 660040 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria SwissGrip
    szerokość ostrza b 10 mm
    oznaczenie grotu 6
    grubość ostrza a 1,6 mm
    długość grotu 180 mm
    długość całkowita 300 mm
    końcówka grotu czarny
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    wykonanie chwytu okrągłe
    końcówka do pobijania nie
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
    materiał uchwytu elastomer
    powierzchnia niklowana i chromowana
    sześciokąt napędowy nie
    grot przelotowy nie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 660040 10
    EAN / GTIN 7610733244508
    Numer producenta 8100.6-180 BL

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych i tłustych dłoniach. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.
    uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

    Zaleta:

    • Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.
    • Bez efektu cam-out.
    • Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.
    • Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.
    • Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.
    • Zabezpieczenie przed staczaniem.
    • Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.

    Zastosowanie:

    Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.