Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip 8 mm

Nr art.: 660040 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria SwissGrip
    szerokość ostrza b 8 mm
    oznaczenie grotu 5
    grubość ostrza a 1,2 mm
    długość grotu 160 mm
    długość całkowita 270 mm
    końcówka grotu czarny
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    wykonanie chwytu okrągłe
    końcówka do pobijania nie
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
    materiał uchwytu elastomer
    powierzchnia niklowana i chromowana
    sześciokąt napędowy nie
    grot przelotowy nie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 660040 8
    EAN / GTIN 7610733244492
    Numer producenta 8100.5-160 RE

    Opis

    Ausführung:

    SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
    Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.

    Vorteil:

    • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
    • Kein Cam-out Effekt.
    • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
    • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
    • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
    • Abrollschutz.
    • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

    Verwendung:

    Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.