{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
Seria | 733/10 | |
szerokość b | 39,5 mm | |
wysokość h | 15 mm | |
rozwartość klucza | 22 mm | |
wymiar S | 20 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
funkcja grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657910 1-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034437 | |
Numer producenta | 58231022 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty 1-22 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
207,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
154,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 39,5 | 39,3 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
rozwartość klucza | 22 | 22 |
wymiar S | 20 | 17,5 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |