• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty 1-17 mm

Nr art.: 657910 1-17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
Seria 733/10
szerokość b 31,5 mm
wysokość h 13 mm
rozwartość klucza 17 mm
wymiar S 17,5 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowany (niełuszcząco)
funkcja grzechotki nie
Rodzaj produktu Końcówki wymienne, klucz oczkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657910 1-17
EAN / GTIN 4018754034406
Numer producenta 58231017

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.
Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty  1-17 mm

Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty 1-17 mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
207,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
154,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość b 31,5 31,6
chwyt trzpieniowy 9×12 9×12
powierzchnia chromowany (niełuszcząco) chromowany (niełuszcząco)
wymiar S 17,5 17,5
materiał Chromowa stal stopowa Stal chromowo-wanadowa
narzędzie wymienne Końcówki wymienne Końcówki wymienne
Rodzaj produktu Końcówki wymienne, klucz oczkowy Końcówki wymienne, klucz oczkowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka