{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
Seria | 733/10 | |
szerokość b | 22,5 mm | |
wysokość h | 11 mm | |
rozwartość klucza | 11 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
funkcja grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657910 1-11 | |
EAN / GTIN | 4018754034369 | |
Numer producenta | 58231011 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty 1-11 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
207,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
154,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 22,5 | 22,6 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
wysokość h | 11 | 12 |
rozwartość klucza | 11 | 11 |
wymiar S | 17,5 | 17,5 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |