{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
Seria | 733/10 | |
szerokość b | 34 mm | |
wysokość h | 15 mm | |
rozwartość klucza | 19 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
funkcja grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657910 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034420 | |
Numer producenta | 58231019 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty 1-19 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
207,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
154,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 34 | 34,6 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
funkcja grzechotki | nie | nie |
wymiar S | 17,5 | 17,5 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |