Klucze dynamometryczne bez skali 300 Nm

Nr art.: 657300 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 227,10 PLN /szt.
  • 649,23 PLN /szt.
  • 227,10 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: przyrząd nastawczy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 300 Nm
    kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
    narzędzie wymienne przyrząd nastawczy
    Seria MANOSKOP® 755
    długość całkowita L 656 mm
    zakres momentu obrotowego 60 Nm - 300 Nm
    Zakres momentów obrotowych 40 lbfft - 220 lbfft
    masa 1 512 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    wskaźnik analogowy
    sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa mechanicznie
    funkcja łamania nie
    funkcja Slipper nie
    QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany nie
    wskazówka bierna nie
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt Nm; lbfft
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 587 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 612 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 657300 300
    EAN / GTIN 2050001017253

    Opis

    Wykonanie:

    Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
    Z osadzaną wtykowo grzechotką przełączaną dokręcanie w lewo po przełożeniu narzędzia.

    Funkcja:

    Po osiągnięciu nastawionej wartościklucz wyzwala się, dając sygnał(słyszalny i odczuwalny), i jest znowugotowy do dalszej pracy.

    Zastosowanie:

    Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Klasa dokładności:

    ± 4% nastawionej wartości.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka