Klucz dynamometryczny bez końcówki wymiennej 300 Nm

Nr art.: 657215 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 269,56 PLN /szt.
  • 649,23 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 300 Nm
    kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
    narzędzie wymienne Końcówka wymienna
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Seria MANOSKOP® 730 Quick
    długość całkowita L 520 mm
    zakres momentu obrotowego 60 Nm - 300 Nm
    Zakres momentów obrotowych 50 lbfft - 220 lbfft
    podziałka skali, 1 kreska = 10 Nm
    masa 1 400 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    wskaźnik analogowy
    sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa mechanicznie
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt Nm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 475 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 500 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 657215 300
    EAN / GTIN 4018754324071
    Numer producenta 50184030

    Opis

    Wykonanie:

    Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
    Bez nasadek (wersja standardowa); odpowiednie nasadki zob. nr 657582657950.
    Jednostki miary: Nm, lbfft.

    Funkcja:

    Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.
    Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana jest przyciskiem blokującym w uchwycie.

    Zastosowanie:

    Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka