Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 643841 14
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
rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ po stronie napędu 24,2 mm
długość 96 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 643841 14
EAN / GTIN 4007555352147
Numer producenta 352147

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie w pełni izolowane narzędzia (nr 643810 - 643841).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 14mm

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 14mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
146,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
16,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
27,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
29,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
56,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 24,2 mm 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm 26 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych Wkrętak do śrub TORX®
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
długość 96 mm 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
rozwartość klucza 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka