{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ po stronie napędu | 22,4 mm | |
długość | 96 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643841 13 | |
EAN / GTIN | 4007555352130 | |
Numer producenta | 352130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane 13 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
144,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
15,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
24,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
56,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,4 | 19,1 | 19,1 | 24 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
długość | 96 | 38 | 38 | 59 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
rozwartość klucza | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |