{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ po stronie napędu | 20,5 mm | |
długość | 96 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643841 12 | |
EAN / GTIN | 4007555352123 | |
Numer producenta | 352123 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
143,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
16,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
28,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
55,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 20,5 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
rozwartość klucza | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |