{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 20,4 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642229 14 | |
EAN / GTIN | 4062406061777 | |
Numer producenta | 642229 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna, 1/2 cala 14 mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
28,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
15,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 38 | 38 |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
powierzchnia | chromowana | chromowana |
rozwartość klucza | 14 | 14 |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |