Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem., Typ: 6

Nr art.: 639062 6
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
437 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-34
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 32
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-34 mm
długość 510 mm
szerokość 294 mm
wysokość 61 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak do śrub TORX®
rozwartości kluczy metryczne
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639062 6
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406061395
Kopiuj
Numer producenta 639062 6
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M22 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M5 − M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: 18 szt. nr 642229 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. nr 643629 rozm. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Przetyczka: 1 szt. nr 641329 wielk. 295
przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 125; 250
przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
Grzechotki: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka