{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 4 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643200 4 | |
EAN / GTIN | 4018754006236 | |
Numer producenta | 03050004 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 4mm
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
58,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
29,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
38,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
65,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
sześciokąt | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |