• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/2 cala 31-elem., Typ: 6

Nr art.: 638016 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-32
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 31
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-32 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-14 mm
długość 454 mm
szerokość 253 mm
wysokość 64 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 638016 6
EAN / GTIN 4018754260805
Numer producenta 96031239
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
z nasadkami 6-kątnymi nr 642200.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 17 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643200 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300
przedłużki: 3 szt. nr 641000 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka