• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-elem., Liczba zestawów: 10

Nr art.: 639404 10
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-19

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-19 mm
długość 227 mm
szerokość 131 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639404 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4018754261642
Kopiuj
Numer producenta 96031508
Kopiuj
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M27.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 643200
rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka