Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala 12 mm

Nr art.: 643200 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 23,7 mm
długość 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 643200 12
EAN / GTIN 4018754006298
Numer producenta 03050012

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala  12 mm

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala 12 mm

na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
70,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
37,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 23,7 mm 24 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny wkrętak 6-kątny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal
długość 60 mm 60 mm
sześciokąt 12 mm 12 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka