{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 38 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal; 1/4 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-30 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-14 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa sztucznego ABS | |
długość | 454 mm | |
szerokość | 253 mm | |
wysokość | 64 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630016 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260638 | |
Numer producenta | 96011160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 38-elem. 6
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 907,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
2 144,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 ;1/4 | 1/2 ;1/4 |
szerokość | 253 | 294 |
wysokość | 64 | 61 |
długość | 454 | 510 |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-30 | 4-30 |
Opakowanie | kasecie z tworzywa sztucznego ABS | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |