Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala 19 mm

Nr art.: 642325 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
norma DIN 3124
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) 3/4 cal
⌀ po stronie napędu 26,5 mm
długość 38 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642325 19
EAN / GTIN 4045197497864
Numer producenta 642325 19

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Nasadka o profilu Surface Drive umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakręteki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.