{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive | |
norma | DIN 3124 | |
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) | 21/32 cal | |
⌀ po stronie napędu | 24,1 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642325 17 | |
EAN / GTIN | 4045197497826 | |
Numer producenta | 642325 17 |