Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 642325 8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
1 836 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
Norma DIN 3124
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) 5/16 cal
⌀ po stronie napędu 12,5 mm
długość 38 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642325 8
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197497642
Kopiuj
Numer producenta 642325 8
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Nasadka o profilu Surface Drive umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakręteki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka