{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 30 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 39,8 mm | |
długość | 44 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642129 30 | |
EAN / GTIN | 4062406061685 | |
Numer producenta | 642129 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 30 mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
48,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
33,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 39,8 | 39,8 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 44 | 44 |
powierzchnia | chromowana | chromowana |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |