Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala 32-elem., liczba części: 32

Nr art.: 685550 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
wersja z kluczami nasadowymi
masa 6,6 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Numer producenta 685550 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Walizka systemowa z tworzywa sztucznego L-BOXX® i tworzywa ABS odpornego na uderzenia i chronionego przed bryzgającą wodą. Solidny mechanizm klikowy umożliwia proste i szybkie łączenie lub odłączanie walizki oraz transport wielu walizek systemowych z tworzywa sztucznego w pakiecie do 40 kg. Możliwość obciążenia pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

W dostawie:

nasadki 12-kątne: po 1 szt. nr 642129 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
nasadki 6-kątne,: Po 1 szt. nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Przetyczka: 1 szt. nr 641329 wielk. 295
Przedłużacz: po 1 szt. nr 641029, rozm. 75; 125; 250
przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
Grzechotki: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
Instalacja pokrywowa: 1 szt. nr 693352
przechowywane w: L-BOXX® nr 693330, wielk. 102

Wskazówka:

Dostawa obejmuje komplet narzędzi w L-BOXX®.
Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 jest dostępny pod nr 693370 rozm. 5.