{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 26,5 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642129 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061593 | |
Numer producenta | 642129 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 19 mm
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
29,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
18,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 26,5 | 26,5 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
długość | 38 | 39 |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
rozwartość klucza | 19 | 19 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |