{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 15,4 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642129 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061500 | |
Numer producenta | 642129 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala 10 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
24,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
15,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
44,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
74,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
długość | 38 | 38 | 77 | 77 |
rozwartość klucza | 10 | 10 | 10 | 10 |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |