Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 23-częściowy, Typ: 6

Nr art.: 637812 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-34
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 23
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 10-34 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa ABS
długość 510 mm
szerokość 294 mm
wysokość 61 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637812 6
EAN / GTIN 4062406061333
Numer producenta 637812 6

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642229.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki: 17 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641329
przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641629
grzechotka: 1 szt. nr 640025
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 23-częściowy, Typ: 6

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 23-częściowy, Typ: 6

na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 479,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
891,24  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
1 102,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
983,07  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
605,73  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
794,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych Klucz nasadowy 6-kątny Klucz nasadowy 6-kątny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
liczba części 23 12 16 23 12 16
szerokość 294 mm 176 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
wysokość 61 mm 52 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
długość 510 mm 357 mm 510 mm 407 mm 407 mm 407 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka