{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 12 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-24 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | |
długość | 407 mm | |
szerokość | 227 mm | |
wysokość | 62 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637668 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230791 | |
Numer producenta | 637668 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 12 elem. 6
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
606,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
984,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
795,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
liczba części | 12 | 23 | 16 |
szerokość | 227 | 227 | 227 |
wysokość | 62 | 62 | 62 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczne |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |