{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 15,4 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197164438 | |
Numer producenta | 642220 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna, 1/2 cala 10 mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
15,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
25,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
55,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |