{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 32 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 42 mm | |
długość | 44 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642220 32 | |
EAN / GTIN | 4045197164599 | |
Numer producenta | 642220 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 32mm
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
35,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
50,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 44 mm | 44 mm |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
rozwartość klucza | 32 mm | 32 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |